Boční štípací kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 115 mm

Artiklové číslo: 77 41 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77 41 115
EAN / GTIN 4003773082316
Číslo výrobce 77 41 115
L-číslo L70010 2184

Popis

Popis:

  • pro jemné řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • Tvarování s optimalizovaným namáháním pro přímější pocit z práce
  • stabilní, průchozí a bezvůlový kloub
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • leštěnka nebo zrcadlovka poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost řezných hran nejméně 60 HRC
  • Štíhlé objímky zvednuté k hlavě kleští zajišťují bezpečné a pohodlné vedení i mezi palcem a ukazovákem

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 0,8 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 1,3 mm
  • Délka čelistí (B): 13 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana bez zkosení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly