{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | STEFANO XXSG | |
| Označení výrobce | Sicherheitsschnürstiefel STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Velikost EU | 39 | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Svrchní materiál | Hovězí kůže | |
| Materiál podrážky | Polyuretan (PU) | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Ocel | |
| Podrážka odolná proti prošlápnutí | ano | |
| Materiál bezpečnost proti prošlápnutí | Bez kovu | |
| Uzavřená oblast paty | ano | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ano | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut | ano | |
| Vodotěsnost | ne | |
| Profilovaná podrážka | ano | |
| Podrážka vhodná na žebříky | ne | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Uzávěr | Tkanička | |
| Vlastnost boty | s podšívkou | |
| Materiál vnitřní podšívka | Textil | |
| Provedení stopky | Středně vysoké | |
| Druh produktu | Holínky |
| Katalogové číslo | 768701-39 | |
| EAN / GTIN | 4030839358498 | |
| Číslo výrobce | 768701-39 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |