Bezpečnostní obuv THELON XXG GTX hnědá Mid ESD S3 HI CI, velikost 44

Artiklové číslo: 768611-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 768611-44
EAN / GTIN 4030839360088
Číslo výrobce 768611-44

Popis

Popis:

  • Hydrofobní nubuková kůže
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti proniknutí bez kovů
  • GUMMI/PU podrážka WELLMAXX GRIP
  • Syntetická špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
  • Jádro podrážky z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku