{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Serie | SANDER | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Mărime EU | 47 | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Cordura; Microfibră | |
| Material talpă | Poliuretan (PU) | |
| Calităţi antiderapante | ano | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
| Talpă antiperforare | ja | |
| Material siguranță pătrundere | Fără metal | |
| Zona închisă a călcâiului | ano | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | ano | |
| Proprietăţi antistatice | ano | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | ano | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | ano | |
| Etanş la apă | ne | |
| Talpă profilată | ano | |
| Mâner scară | nein | |
| Clasa de protecţie | S3 | |
| Închidere | Şireturi | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; Fără piele; Talpă fără metal | |
| Tip de coadă | Ridicat | |
| Tip produs | Cizme |
| Katalogové číslo | 768551-47 | |
| EAN / GTIN | 4030839268117 | |
| Číslo výrobce | 768551-47 | |
| L-číslo | L00790 1341 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |