Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí, Pravořezné, Celková délka: 260mm

Artiklové číslo: 766042 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 223 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 260 mm
Délka břitů 33 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 766042 260
EAN / GTIN 4062406254827
Číslo výrobce 766042 260
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápustkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.
Mikroozubení. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 58 –60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce. Výkon ve střihu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.