{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ nůžek | Ideální nůžky na plech | |
| Druh použití | vlevo | |
| Materiál | niklované; ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 260 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 33 mm | |
| Vhodné pro materiál (tloušťka) | plech; V2A | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Nůžky na plech | |
| Vlastnost nůžek | nerez | |
| Tloušťka materiálu max., V2A | 1,2 mm | |
| Tloušťka materiálu max., plech | 1,8 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Povrch | niklované | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 765910 260 | |
| EAN / GTIN | 4010220030240 | |
| Číslo výrobce | D29ASSL-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |