{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip škarij | škarje za pločevino Ideal | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Material | nikljano; plemenito jeklo (INOX) | |
| Skupna dolžina | 260 mm | |
| Dolžina rezila | 33 mm | |
| Primerno za debelino | Pločevina; V2A | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta izdelka | škarje za pločevino | |
| Lastnosti škarij | nerjavna | |
| Debelina materiala maks., V2A | 1,2 mm | |
| Debelina materiala maks., Pločevina | 1,8 mm | |
| Lastnost ročaja | Dvokomponentni ročaj | |
| Površina | nikljani | |
| Material ročaja | umetne mase | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 765910 260 | |
| EAN/GTIN | 4010220030240 | |
| Številka proizvajalca | D29ASSL-2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |