Bezpečnostní šněrovací boty RENZO XW Mid ESD S3, vel. 42

Artiklové číslo: 765861-42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada RENZO
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 42
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty s podšívkou
Materiál vnitřní podšívka Textil
Provedení stopky Středně vysoké
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 765861-42
EAN / GTIN 4030839234679
Číslo výrobce 765861-42
L-číslo L00790 2466
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hovězinová kůže
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Plná, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou ESD PRO černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • PU/PU běhoun podrážky SAFETY-GRIP
  • PU ochrana prstů
  • Ocelová krytka prstů
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Široké provedení
  • Včetně extra tkaniček

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku