Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí zalomené, s nastavením šířky rozevření, Celková délka: 205mm

Artiklové číslo: 763040 205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 774 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 205 mm
Délka břitů 50 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Číslo výrobce 763040 205
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové ušlechtilé oceli, s otevírací pružinou.
Kvalitní univerzální nůžky, s ergonomickou 2složkovou rukojetí a měkkou vložkou. S robustním břitem na stříhání drátu do ⌀ 2,5mm. Možnost nastavení různých rozevření rukojetí, díky tomu jsou velmi vhodné pro velké i pro malé ruce.
Zalomený tvar, spodní čelist s jemným ozubením.

Použití:

Mnohostranné použití. Ideální pro tenké plechy, plasty, kůži, lepenku, papír, šňůry, látky atd.