Bezpečnostní obuv ALAN XXTP černo-červená Mid ESD S3S, Velikost 43

Artiklové číslo: 761301-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 43
Barva schwarz / rot
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 761301-43
EAN / GTIN 4030839404843
Číslo výrobce 761301-43
L-číslo L00790 5042

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka ESD PRO černá po celé délce
  • Ochrana proti proniknutí kovů
  • Podešev TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Syntetická špička
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR, Form B
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku