Nůžky na plech děrovací ušlechtilá ocel, Levořezné, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 761100 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ nůžek Nůžky na plech děrovací
Druh použití vlevo
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 300 mm
Délka břitu, řezné hrany 47 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka) V2A
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Stříbrná
Druh produktu Nůžky na plech
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 761100 300
EAN / GTIN 4010220000915
Číslo výrobce D207-300L
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Lesklá hlava nůžek, úzká a otevřená lakovaná resp. máčená ramena do špičky.
Z ušlechtilé oceli, induktivně kalené břity (HRC 60); též na plechy V2A.

Použití:

Pro stříhání oblouků a krátké, rovné střihy.