Cizalla para chapa perforada Acero inoxidable, cortante por la izquierda, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 761100 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de tijera Cizalla para chapa perforada
Tipo de boca a izquierda
Material acero fino (INOX)
Longitud total 300 mm
Longitud de filo 47 mm
Para grosor V2A
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color plateado
Tipo de producto Cizallas para chapa
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 761100 300
EAN / GTIN 4010220000915
Número del fabricante D207-300L
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.
De acero inoxidable, filos templados por inducción (HRC 60); apto para chapas V2A.

Aplicación:

Para cortes curvados y cortes rectos cortos.