Bezpečnostní šněrovací bota VINTAGE Mid ESD S3, velikost 44

Artiklové číslo: 761071-44
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada VINTAGE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva šedá
Velikost EU 44
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; s podšívkou; Podrážka bez kovu
Materiál vnitřní podšívka Textil
Provedení stopky Středně vysoké
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 761071-44
EAN / GTIN 4030839220580
Číslo výrobce 761071-44
L-číslo L00790 101189
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Cowhide voxy ve vintage designu
  • Textilní podšívka bioaktivní
  • Polstrovaná záložka
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO grey.
  • Ochrana proti průniku kovu
  • PODRÁŽKA TPU/PU L10
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, TVAR B.
  • Extra tkaničky uzavřené

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "VINTAGE" Zobrazit všechny