Nůžky na plech děrovací ušlechtilá ocel, Pravořezné, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 761000 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ nůžek Nůžky na plech děrovací
Druh použití vpravo
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 300 mm
Délka břitu, řezné hrany 47 mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na plech
Povrch lesklá
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 761000 300
EAN / GTIN 4010220000908
Číslo výrobce D207-300
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Lesklá hlava nůžek, úzká a otevřená lakovaná resp. máčená ramena do špičky.
Z ušlechtilé oceli, induktivně kalené břity (HRC 60); též na plechy V2A.

Použití:

Pro stříhání oblouků a krátké, rovné střihy.