Cisaille à chantourner Acier inoxydable, coupe à droite, Longueur totale: 300mm

Réf.: 761000 300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de cisaille Cisailles à chantourner
Type d’utilisation droite
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 300 mm
Longueur de coupe 47 mm
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit cisaille à tôle
Surface non revêtue
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 761000 300
EAN / GTIN 4010220000908
Réf. fabricant D207-300-H
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, étroite et se terminant en pointe; branches ouvertes et vernies ou trempées.
En acier spécial, lames trempées par induction (HRC 60); également pour tôles en inox.

Utilisation:

Pour découpes courbées, droites et courtes.