• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Bezpečnostní obuv JORAN BOA® modrá Mid ESD S3L, velikost 40

Artiklové číslo: 760851-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 760851-40
EAN / GTIN 4030839364949
Číslo výrobce 760851-40
L-číslo L00790 5617
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaná záložka
  • Celoplošná vložka do ESD bot.
  • Ochrana proti průniku kovu
  • GUMOVÁ/TPU/EVA PODEŠEV TRANSFAMERS
  • Pryžová krytka
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR, TVAR B.
  • Vybavení bez kůže
  • Systém BOA® Fit

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku