Bezpečnostní obuv ENNO XXT Pro Mid ESD S3S, velikost 41

Artiklové číslo: 760311-41
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3S
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 760311-41
EAN / GTIN 4030839364079
Číslo výrobce 760311-41
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní textilní materiál obsahující recyklované materiály/hydrofobní mikrovlákno
  • Prodyšná textilní podšívka z recyklovaných materiálů
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka ESD Pro černá s díly z recyklovaných materiálů
  • Ochrana proti průniku kovu pomocí komponentů vyrobených z recyklovaných materiálů
  • Podrážka PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • TPU víčko
  • Plastový uzávěr obsahující recyklované materiály
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, TVAR B.
  • Vybavení bez kůže
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF
  • Tkaničky vyrobené ze 100% recyklovaných materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku