Očkoplochý klíč, nejiskřící, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 759715 11
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 175 mm
Materiál hliníkový bronz
Norma DIN 3113
Bezjiskrový ano
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 759715 11
EAN / GTIN 7630027400281
Číslo výrobce AA0011A

Popis

Provedení:

Speciální Ampco legování, antikorozní a antimagnetické.

Norma:

DIN 3113

Materiál:

Hliníkový bronz.