{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Spirálový tvar | |
| Materiál hadice | Ocel | |
| Průměr hadice vnější | 70 mm | |
| Vhodné pro | Kapaliny |
| Katalogové číslo | 755874 | |
| EAN / GTIN | 4250560514325 | |
| Číslo výrobce | 755874 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |