• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Upínací kleště∙ samonastavovací

Artiklové číslo: 755-6A
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755-6A
EAN / GTIN 4000896126569
Číslo výrobce 755-6A
L-číslo L60140 4508
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Ovládání jednou rukou a automatické nastavení
  • Variabilní nastavení svěrné síly
  • Jednoduché a bezpečné odjištění – kleště zůstanou zavřené, dokud je stisknutý odjišťovací mechanismus
  • Vačkový mechanismus – zaručuje automatické nastavení na jakoukoli velikost se zachováním konstantní svěrné síly
  • Odstřihovač drátu
  • Protiskluzový povrch
  • Rozměry / délka: 161 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg