• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Jasanová násada na kladiva s klínem, Pro ⌀ hlavy kladiva: 50mm

Artiklové číslo: 754400 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Jasan
Zakončení násady Kulatá hlava s kuželem
Délka L 340 mm
Pro průměr hlavy 50 mm
Barva Béžová
Vhodné pro Hlava kladiva
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754400 50
EAN / GTIN 4013288102102
Číslo výrobce 05258010001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Vhodné pro:

Plastové kladivo č. 754200 a 754500.