• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Eschen-Hammerstiel mit Keil, für Hammerkopf-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 754400 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Esche
Stielabschluss Rundkopf mit Konus
Länge L 340 mm
für Kopf-Durchmesser 50 mm
Farbe beige
geeignet für Hammerkopf
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754400 50
EAN / GTIN 4013288102102
Herstellernummer 05258010001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Passend für:

Kunststoff-Hammer Nr. 754200 und 754500.