Jasanová násada na kladiva s klínem 32 mm

Artiklové číslo: 754400 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 280 mm
Pro ⌀ hlavy 32 mm
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754400 32
EAN / GTIN 4013288102089
Číslo výrobce 05258004001

Popis

Vhodné pro:

Plastové kladivo č. 754200 a 754500.