Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem, černá, Pro ⌀ hlavy paličky: 60mm

Artiklové číslo: 753500 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
346 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada SIMPLEX
Průměr 60 mm
Barva Černá
Druh produktu úderová vložka
Počet 1
Materiál gumová sestava
Vlastnosti Nízké opotřebení; bez zápachu; odolná proti oleji; odolný proti stárnutí; tlumící
Tvrdost Středně tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 205 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753500 60
EAN / GTIN 4030618300991
Číslo výrobce 3202.060
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Použití:

Pryžová kompozitová vložka zesílená textilními vlákny, tvrdost cca 93 Shore, vůči olejům a stárnutí, pro šetrné polohovací údery.