SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, rubber composiet-dop 60 mm

Artikelnummer: 753500 60
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Hamerkop-⌀ 60 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Gewicht 205 g
Kleur zwart
Aantal 1
Hardheid middelhard
Materiaal Rubbersamenstelling
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753500 60
EAN/GTIN 4030618300991
Nummer fabrikant 3202.060

Omschrijving

Toepassing:

Rubber composiet-inzetstuk textielvezelversterkt, hardheid ca. 93 Shore, oliebestendig en niet verouderend, voor richtslagen zonder werkstuk te beschadigen.