Nylonová vložka, tvrdá, přírodní, Pro kladivo s měkkým čelem: 40

Artiklové číslo: 752560 40
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
407 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro kladivo s měkkým čelem Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 40 mm
Barva Béžová
Druh produktu úderová vložka
Materiál nylon
Vlastnosti Bez třísek; Odolná proti opotřebení; Velmi vysoký ráz při dopadu
Tvrdost tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752560 40
EAN / GTIN 4045197977175
Číslo výrobce 752560 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Nylonová vložka (polyamid 6, přírodní): Velice odolná proti opotřebení, žádné tříštění. Pro velmi vysokou sílu úderu. Tvrdost Shore cca 80-85D.

Vhodné pro:

Palička s tlumením zpětného rázu č. 752500 / 752510 / 752520.