Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sekerka, Hmotnost bez násady: 600g

Artiklové číslo: 751110 600

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 600 g
Délka násady 360 mm
Druh produktu Sekera

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751110 600
EAN / GTIN 4016134003875
Číslo výrobce 0221020600
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaná. Břit kalený a broušený. Jasanová patní násada.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752150.