Beil 600 g

Artikel-Nr.: 751110 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 600 g
Stiellänge 360 mm
Produktart Axt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751110 600
EAN / GTIN 4016134003875
Herstellernummer 0221020600

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Schneide gehärtet und geschliffen. Eschen-Kuhfußstiel.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752150 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile