Alternativa k tomuto produktu:

Palička, standardní kvalita, Hmotnost bez násady: 1kg

Artiklové číslo: 751055 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kladívko
Hmotnost bez násady 1 000 g
Norma DIN 6475
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Barva Černá
Délka, Násada 260 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751055 1
EAN / GTIN 4045197879158
Číslo výrobce 751055 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.