Van alternatíva erre a termékre

Kőtörő kalapács, standard minőség, Súly nyél nélkül: 1kg

Cikkszám: 751055 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (kg) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 1 kg
Nyélhossz 260 mm
Alapanyag Speciális szerszámacél
Nyél anyaga Hickory fa
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 751055 1
EAN / GTIN 4045197879158
Gyártó száma 751055 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kőtörő kalapács fej süllyesztékben kovácsolt. Előírásszerűen edzett és megeresztett lapos végek, feketére festett fej, matt fényű munkafelületek.

Szabvány:

DIN 6475

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.