• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Palice, Hmotnost bez násady: 4kg

Artiklové číslo: 751030 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Hammerkopf; Stiel
Barva Hnědá; Černá
Norma DIN 6475
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy hranatý
Plocha nárazu hladké
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 4 000 g
Ochrana násady ne
Délka, Násada 700 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu Palice
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751030 4
EAN / GTIN 4016134505768
Číslo výrobce 5293034000
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.
Palice s prohnutou násadou z hikorového dřeva.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.