{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Pieza descrita | Hammerkopf; Stiel | |
| Color | Color marrón; negro | |
| Norma | DIN 6475 | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | lacado/a | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Superficie de impacto | forma lisa | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Peso sin mango | 4.000 g | |
| Protección mango | no | |
| Longitud, Mango | 700 mm | |
| Material, Mango | Madera de nogal negro | |
| Tipo de producto | Mallo | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 751030 4 | |
| EAN / GTIN | 4016134505768 | |
| Número del fabricante | 5293034000 | |
| Fabricante/responsable | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |