Palička s ochranným límcem na násadu, Hmotnost bez násady: 1kg

Artiklové číslo: 751010 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 1 kg
Délka násady 260 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751010 1
EAN / GTIN 4045197611550
Číslo výrobce 751010 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.
Palička s přikovaným límcem na ochranu násady a dodatečným ochranným pouzdrem násady, s prohnutou násadou z hikorového dřeva.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.