Perlík s násadou „Ultratec“, Hmotnost bez násady: 4kg

Artiklové číslo: 750900 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1042
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Plocha nárazu broušeno
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 4 000 g
Délka, Násada 900 mm
Materiál, Násada skelné vlákno
Povlak Bez nátěru
Druh produktu perlík
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750900 4
EAN / GTIN 4016134508134
Číslo výrobce 5027984000
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Hlava kladiva kovaná, kalená, popouštěná a všestranně broušená. Černě lakovaný povrch, pracovní plochy lesklé.
S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.