{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Norme | DIN 1042 | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec vernis | |
| Surface de frappe | avec rectification | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 4 000 g | |
| Longueur, manche | 900 mm | |
| Matériau, manche | fibres de verre | |
| Revêtement | sans vernis | |
| Type de produit | marteau à main | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 750900 4 | |
| EAN / GTIN | 4016134508134 | |
| Réf. fabricant | 5027984000 | |
| Fabricant/personne responsable | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |