Martillo de cerrajero, modelo francés con mango “Ultratec”, Peso sin mango: 1500g

Número de artículo: 750660 1500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 1.500 g
Longitud de cabeza 137 mm
Altura de la cabeza H 50 mm
Material cabeza acero
Superficie lacado/a
Dimensiones del plano forma angular
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Longitud, Mango 360 mm
Material, Mango fibra de vidrio
Tipo de producto martillo de cerrajero
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 750660 1500
EAN / GTIN 4016134003004
Número del fabricante 5029981500
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Forjados en estampa, templados y revenidos. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Material:

Acero herramental especial.