Hikorová násada na kladiva, Délka násady: 305mm

Artiklové číslo: 750555 305
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hikorové dřevo
Zakončení násady Hmotnost
Délka L 305 mm
Třída jakosti GS VPA Remscheid
Řada MAXXCRAFT
Označení výrobce Hickory-Hammerstiel
Vhodné pro Hlava kladiva
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750555 305
EAN / GTIN 4030618303213
Číslo výrobce 3266.008
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Vhodné pro:

Zámečnické kladivo MaxxCraft® č. 750550 (až kat. 53).

Vhodné pro:

Č. 750550 se závažím: 800 g