Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zámečnické kladivo MaxxCraft, Hmotnost bez násady: 300g

Artiklové číslo: 750550 300

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750550 300
EAN / GTIN 4030618303053
Číslo výrobce 3666.003
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Jedinečné spojení hlavy kladiva a ochranného pouzdra tvoří nerozebiratelnou jednotku tlumící vibrace. Ochranné pouzdro násady s gumovým pláštěm. S násadou z hikorového dřeva prohnutý tvar, lakovaná.
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Výhoda:

Citelné tlumení zpětných rázů a tím úplný přenos rázné síly na obrobek, práce bez únavy.
Větší rázová síla a nižší vibrační zatížení na rukojeti než konvenční DIN buchar.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 750555.