{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | MADDIE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá | |
| Velikost EU | 40 | |
| Pohlaví | dámské | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Svrchní materiál | Materiál Mesh; Mikrovlákno | |
| Materiál podrážky | Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU) | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Ocel | |
| Podrážka odolná proti prošlápnutí | ano | |
| Materiál bezpečnost proti prošlápnutí | Bez kovu | |
| Uzavřená oblast paty | ne | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ano | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Třída ochrany | S1P | |
| Vlastnost boty | Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Neobsahuje kůži; Podrážka bez kovu | |
| Provedení stopky | Nízký | |
| Druh produktu | Boty |
| Katalogové číslo | 749531-40 | |
| EAN / GTIN | 4030839319697 | |
| Číslo výrobce | 749531-40 | |
| L-číslo | L00790 2775 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |