Samočinný důlčík s hrotem, Celková délka: 130mm

Artiklové číslo: 749400 130
Sleva
534,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 753 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti automatický
Celková délka 130 mm
Průměr hřídele 13 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Síla nárazu min. 57 N
Síla nárazu max. 127 N
Barva červená; Stříbrná
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík
Tvar hřídele kulatá
Tvar nárázové hlavy kulatý
Povrch Vroubkované
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749400 130
EAN / GTIN 4045197482198
Číslo výrobce 749400 130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vroubkovaná, silná stopka s kaleným, výměnným hrotem a ergonomickou koncovkou pro vysoký komfort při používání. Sílu úderu lze libovolně nastavit otáčením koncovky.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.