Pointeau automatique avec pointe, Longueur totale: 130mm

Réf.: 749400 130
Remise
22,80 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 966 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques exéc. automatique
Longueur totale 130 mm
Diamètre corps 13 mm
Matériau acier à outils spécial
Force de frappe min. 57 N
Force de frappe max. 127 N
Couleur Rouge; argent
Sommaire pièce unique
Type de produit pointeau
Forme corps forme ronde
Forme tête de frappe rond
Surface avec moletage
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 749400 130
EAN / GTIN 4045197482198
Réf. fabricant 749400 130
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps robuste, moleté avec pointe trempée interchangeable et extrémité ergonomique pour un grand confort d’utilisation. La puissance de frappe est réglable à volonté par rotation de l’extrémité.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Téléchargements et documents

Produits adaptés