Bezpečnostní nízká obuv LUANA grey-turquoise Low ESD S1, velikost 35

Artiklové číslo: 749125-35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749125-35
EAN / GTIN 4030839329214
Číslo výrobce 749125-35
L-číslo L00790 5795
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny obsahující recyklované materiály/mikrovlákno obsahující recyklované materiály
  • Prodyšná textilní podšívka z recyklovaných materiálů
  • Polstrovaná záložka
  • Celoplošná stélka SPORTOVNÍ ESD šedá s díly z recyklovaných materiálů
  • Stélka měkké rouno, ESD funkce.
  • Podrážka TPU/PU MAXXIMO.
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1 FO/SR, TVAR A.
  • Vybavení bez kůže
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF
  • Tkaničky a švy vyrobené ze 100% recyklovaných materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku