Detekční upínací páka

Artiklové číslo: 74609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74609
EAN / GTIN 4020772074609
Číslo výrobce 74609
L-číslo L30110 100384
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Detekční upínací páka
Leštěná ocel. Vhodné pro nastavitelné svorky č. 6313K, 6314V, 6315V, 6316V a 6321.

Charakteristika:

  • G: M12
  • D: 33
  • H: 48
  • L: 135
  • hmotnost: 360 g