• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rasten-Spannhebel

Artikel-Nr.: 74609
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 74609
EAN / GTIN 4020772074609
Herstellernummer 74609
L-Nummer L30110 100384
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rasten-Spannhebel
Stahl brüniert. Passend für verstellbare Spanneisen Nr. 6313K, 6314V, 6315V, 6316V und 6321.

Merkmal:

  • G: M12
  • D: 33
  • H: 48
  • L: 135
  • Gewicht: 360 g