{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hrotu | 5 mm | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Průbojníky | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Průměr hřídele | 8 mm | |
| Tvar nárázové hlavy | Plochý | |
| Provedení rázové hlavy | kalená; zušlechtěný | |
| Tvrdost špičky v HRC | 59 | |
| Celková délka | 120 mm | |
| Norma | DIN 6458 | |
| Povrch | Chromované | |
| Materiál | Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě | |
| Vlastnosti | Lohkeilematon | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 746000 5 | |
| Číslo výrobce | PB 720.5 |