• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Průbojníky pro mechaniky, ⌀ hrotů: 3mm

Artiklové číslo: 746000 3

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hrotu 3 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Průbojníky
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 7 mm
Tvar nárázové hlavy Plochý
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 59
Celková délka 110 mm
Norma DIN 6458
Povrch Chromované
Materiál Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 746000 3
Číslo výrobce PB 720.3

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, zvlášť štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

Norma:

Podobná DIN 6458.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.