{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Důlčík | |
| Tvar hřídele | 8hran | |
| Průměr hřídele | 5 mm | |
| Celková délka | 120 mm | |
| Norma | DIN 7250 | |
| Hmotnost celkem | 90 g |
| Katalogové číslo | 746-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896029853 | |
| Číslo výrobce | 746-2 | |
| L-číslo | L60140 455 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |