Sekáč do kamene plochý, Celková délka: 400mm

Artiklové číslo: 742500 400
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
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele 8hran
Povrch lakované
Šířka břitu 28 mm
Celková délka 400 mm
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Průměr hřídele 18 mm
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Norma DIN 7254; DIN 7255
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Barva Zlatá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar nárázové hlavy Plochý
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 742500 400
EAN / GTIN 4049002022425
Číslo výrobce 350 400 19
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z ocelového osmihranu, kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, díky tomu možno brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění břitu zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 7254 (plochý)
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová vzduchem kalená ocel, zlatý lak (smáčením).