Dlijeto za kamen plosnato 400 mm

Artikl br.: 742500 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 400 mm
Širina noža 28 mm
⌀ drške 18 mm
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 742500 400
EAN / GTIN 4049002022425
Broj proizvođača R350 400 19

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka. Rezna oštrica prokaljena, moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascijepavanja dlijeta.

Standard:

DIN 7254 (plosnato)
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku, lakiran uranjanjem u zlato.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu