Žebrový plochý sekáč, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 740100 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Povrch Chromované
Šířka břitu 35 mm
Celková délka 300 mm
Materiál Nespecifikovaná ocel
Provedení rázové hlavy kalená
Označení výrobce Rippen-Flachmeißel
Barva Stříbrná
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar nárázové hlavy Plochý
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 740100 300
EAN / GTIN 4018754040315
Číslo výrobce 70010012
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Silná profilová rukojeť ve tvaru T, rovnoměrně kalená po celé délce. Možnost několikanásobného přibroušení bez dodatečného kalení.

Výhoda:

Při práci v betonu nedochází k sevření sekáče, neboť volné kusy betonu odcházejí drážkami v sekáči.

Materiál:

Houževnatá speciální ocel pro sekáče, povrch chromovaný.